チャーバスケット

チャーバスケット - Weberチャーバスケット - Weberチャーバスケット - Weberチャーバスケット - Weberチャーバスケット - Weber

チャーバスケットにより、チキン丸ごとやリブの調理に最適な間接加熱を作り出すため、燃料焼き網の上の火の着いたチャコールを均等に、難なく配置できます。火の着いたチャコールをチムニースターターから、チャーバスケットに注いで、グリルするだけです。炭を多く安定して入れられるので、長時間の調理にも向いています。

用途炭用かご適合47センチWeberチャコールグリル、57センチWeberチャコールグリル、および26インチWeberチャコールグリル材質ステンレス鋼質量(kg)1本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.87×9.14×36.07内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154655147403
4,582
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする