曜日別特売

GBS丸鶏ロースター

GBS丸鶏ロースター - WeberGBS丸鶏ロースター - WeberGBS丸鶏ロースター - WeberGBS丸鶏ロースター - WeberGBS丸鶏ロースター - Weber

2つの機能を持つ設計で、野菜の調理や鶏肉のローストを楽しめます。鶏肉用のインサートは取り外し可能で、ロースト時に様々な液体を使用することができ、機能の切り替えも簡単です。鶏肉用のインサートには350ml缶が入ります。 本体寸法:高さ9.14 x 幅33.02 x奥行40.39cm 奥行42.16cm 材質:ステンレス鋼製 お手入れの仕方:食器洗浄機対応

用途ロースター材質ステンレス鋼製質量(kg)1.79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330.2×403.9×91.4使用後の手入方法食器洗浄機対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154655848838
9,536
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする