Weber
ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付
6~8人用。ひときわ目をひく洗練されたデザインとコンパクトでありながら十分なグリルスペース。場所を選ばず本格的なBBQを楽しみたい方に最適なグリルです。温度計のついたNewバージョン。
用途
炭グリル
質量(kg)
8.5
色
黒
直径(Φcm)
47
燃料
チャコール(炭)
材質(フレーム)
金属
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
50×52×50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15465679
1211308
¥
18,173
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません