曜日別特売

コンパクトケトル チャコールグリル 57cm 温度計付

コンパクトケトル チャコールグリル 57cm 温度計付 - Weberコンパクトケトル チャコールグリル 57cm 温度計付 - Weberコンパクトケトル チャコールグリル 57cm 温度計付 - Weberコンパクトケトル チャコールグリル 57cm 温度計付 - Weberコンパクトケトル チャコールグリル 57cm 温度計付 - Weber

10~12人用。Weberの代表的なオリジナルケトルの底を浅くしたコンパクトタイプ。温度計のついたNewバージョンです。コンパクトでありながらもWeberの技術が凝縮されて おり、どんな食材も簡単にふっくらジューシーに焼きあがります。 直径57cmの大き目サイズで友人を招いたBBQパーティにも最適です。

用途炭グリル材質合金鋼質量(kg)12.24直径(Φcm)57燃料チャコール(炭)本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:98×56×63内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154656971321308
22,718
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする