フジコン
フジコン ショートピース
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
先端形状
定格(A)
連結数
連結方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15444968
F2138
1袋(100個)
7.62
フォーク型
6
2
側面式
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15444977
F2138
1袋(1000個)
7.62
フォーク型
6
2
側面式
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15444986
F2139
1袋(100個)
7.62
丸穴
6
2
壁越式
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15444995
F2139
1袋(1000個)
7.62
丸穴
6
2
壁越式
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445004
F2131A
1袋(100個)
7.62
丸穴
10
2
側面式
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445020
F2131A
1袋(1000個)
7.62
丸穴
10
2
側面式
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445029
F2156
1袋(100個)
8.4
丸穴曲げ
10
2
側面式
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445038
F2156
1袋(1000個)
8.4
丸穴曲げ
10
2
側面式
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445047
F2133
1袋(100個)
10
丸長穴
15
2
壁越式
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445056
F2133
1袋(1000個)
10
丸長穴
15
2
壁越式
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445065
F2144
1袋(100個)
9
フォーク型
15
2
側面式
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445074
F2144
1袋(1000個)
9
フォーク型
15
2
側面式
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445090
F2123
1袋(100個)
10
丸穴
20
2
壁越式
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445099
F2123
1袋(1000個)
10
丸穴
20
2
壁越式
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445108
F2135
1袋(100個)
11
丸穴
20
2
壁越式
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445117
F2135
1袋(1000個)
11
丸穴
20
2
壁越式
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445126
F2155
1袋(100個)
9.5
フォーク型
20
2
側面式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445135
F2155
1袋(1000個)
9.5
フォーク型
20
2
側面式
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445144
F2113
1袋(100個)
11
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445160
F2113
1袋(1000個)
11
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445169
F2118
1袋(100個)
13
フォーク型
30
2
側面式
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445178
F2118
1袋(1000個)
13
フォーク型
30
2
側面式
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445187
F2121-M3.5
1袋(100個)
10
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445196
F2121-M3.5
1袋(1000個)
10
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445205
F2121-M4
1袋(100個)
10
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445214
F2121-M4
1袋(1000個)
10
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445230
F2127L
1袋(100個)
10
丸穴曲げ
30
2
側面式
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445239
F2127L
1袋(1000個)
10
丸穴曲げ
30
2
側面式
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445248
F2128
1袋(100個)
11
丸穴
30
3
側面式
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445257
F2128
1袋(1000個)
11
丸穴
30
3
側面式
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445266
F2137-2P
1袋(100個)
10
フォーク型
30
2
側面式
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445275
F2137-2P
1袋(1000個)
10
フォーク型
30
2
側面式
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445284
F2137-4P
1袋(100個)
10
フォーク型
30
4
側面式
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445300
F2137-4P
1袋(1000個)
10
フォーク型
30
4
側面式
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445309
F2166-M3
1袋(100個)
11
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15445318
F2166-M3
1袋(1000個)
11
丸穴
30
2
側面式
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760