自立PCバッグ 14インチ

自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチ - ナカバヤシ

自立するPCバッグ。大きく開く開口部で出し入れも簡単。
上質素材を使用した型崩れしにくい作り。
A4書類対応のインナーポケット付き。
アクセサリーを収納できるフロントポケットは、外側に膨らまない設計でスマートな形をキープ。

材質ポリウレタン合皮、ポリエステル質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×83×305収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×240(内寸)対応インチサイズ14内容量1個
注意
※収納物のバランスによっては自立しない場合もあります。
※機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445695CB-280BKブラック
6,400
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445704CB-280BGベージュ
6,400
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445720CB-280BRブラウン
6,400
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする