曜日別特売

ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻

ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 - 王子ネピア
(3件のレビュー)

ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴

種別芯あり材質パルプ幅(mm)109ホワイトタイプシングル長さ(m)100シリーズネピア香り無香料使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078内容量1セット(100m×8ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15446097-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15446097-643464004901121204338- ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール 王子ネピア 64346400ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール王子ネピア1個(8ロール)
798
税込878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15446097
2025-07-09
用途: トイレ

毎回こちらをリピート買いしています。
シングルで一番気持ち良いトイレットペーパーだと思います。

2024-10-15
用途: 日用品
大久薬局卸売・小売業

信頼のネピアプレアムソフト。100mずっしりぎっしり場所取らず。

対象商品 : 15446097
2023-06-23
用途: トイレ
サービス業

柔らかくて良いです。長いので交換の回数が減らせて便利です。
コンパクトで置き場所も取らないので、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする