曜日別特売

USB TypeCハブ(カードリーダー付)

USB TypeCハブ(カードリーダー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeCハブ(カードリーダー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeCハブ(カードリーダー付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。
対応OS/Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android
材質:ABS。サイズ:85×20×20mm、ケーブル長:100mm。セット内容:本体×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。材質ABS寸法(mm)85×20×20ブラック対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Androidケーブル長(mm)100電源供給方式パスパワーUSBポート数3コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1545010591865
オープン
955
1,051(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする