アーテック[学校教材・教育玩具]
マルチACアダプター(ノートパソコン対応)
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容
本体×1
材質
PVC、銅
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
120×53×32
電源コード(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450139
91835
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください