曜日別特売

地デジ/BS/CSハイビジョン液晶テレビ

地デジ/BS/CSハイビジョン液晶テレビ - ユニテク

基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。スロットインタイプのDVDプレーヤー内蔵でテレビ周りもスッキリ。
外付けHDD(別売り)で録画や留守番録画にも対応。2台目テレビにもおススメ。

用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビその他電子番組表(EPG)対応、字幕&字幕スーパー対応、データ放送(BML)付属品スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、専用ACアダプター、リモコン、単4型乾電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)約2.75消費電力(W)25(待機時0.5)電源AC100V50/60HZ、DC12V3A(専用アダプター使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.5×366.4×165.3コントラスト比3000:1対応メディア内蔵DVD再生可能ディスク:DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW/フォーマット:DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG応答速度8.5ms視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100画面サイズ24インチDVD内蔵画質ハイビジョン画素数1366×768RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)36受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999入出力端子ビデオ入力、ヘッドホン端子出力(3.5mm)、HDMI入力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15446359LCD2402G
29,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする