クツワ
鉛筆3本セット
折れにくい!なめらかアート鉛筆/細い線を書きやすい!極細2mm芯
寸法(mm)
177
線幅(mm)
2
主な用途
デッサン、絵画、書写
デザイン
北斎ブルー
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449308
PA015
HB
¥540
¥
499
¥549
(税込)
9日以内出荷
15449317
PA016
B
¥540
取扱い終了
15449326
PA017
2B
¥540
取扱い終了
15449335
PA018
3B
¥540
取扱い終了
15449344
PA019
4B
¥540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください