アタックベース
ヒートグローブ バッテリーセット
カーボンファイバー
用途
作業用
セット内容
専用バッテリー 5V専用
色
ブラック
質量(g)
約80
入数(双)
1
出力電流(A)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×73×13
機能
防寒、発熱
材質(手袋)
ポリエステル100%
入力電流(A)
2
バッテリー容量(mAh)
3000
ケーブル長(cm)
充電用USBケーブル:25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450008
420075
M
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
当日出荷
15450017
420075
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください