アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。