曜日別特売

透明ラベル 光沢透明フィルム A4

透明ラベル 光沢透明フィルム A4 - ヒサゴ透明ラベル 光沢透明フィルム A4 - ヒサゴ透明ラベル 光沢透明フィルム A4 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

バイオマス粘着剤とペットボトルリサイクル原料を使用した環境に配慮した素材から生まれた透明ラベルです。
再生PET樹脂を80%以上使用したフィルム素材と、植物由来の原材料を含むバイオマス粘着剤(バイオマス度10%)を使用し、石油資源の使用量削減に取り組んでいます。
「バイオマスマーク」の認定を取得しています。

用途透明なので、被着体の色やデザインを隠さず、下地を生かして貼ることができます。商品パッケージやお店のショップシール、商品のデコレーションなどにおすすめです。材質PET形状寸法(mm)210×297透明サイズA4シール寸法(mm)直径40紙厚(mm)0.22ラベルサイズ(mm)直径40坪量(g/m2)232ラベル厚(mm)0.05適合プリンタレーザー(カラー・モノクロ)内容量1袋(6シート)
注意
※本製品はレーザプリンタ(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※屋内用のラベルです。屋外や直射日光があたる場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15450656KLPE3019S
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15450656
2024-08-07
用途: ロゴシール印刷
卸売・小売業

きれいに印刷できるので非常に便利です。引き続き使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする