エレコム
プリンター用紙 写真用紙 L判 400枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント
きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D337
枚数
400枚
白色度(%)
1
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.19
坪量(g/m
2
)
145
用紙サイズ
89mm×127mm(L判サイズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450699
EJK-TVL400
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください