エレコム
プリンター用紙 写真用紙 ハガキ 50枚 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント
きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D333
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙サイズ
紙厚(mm)
枚数
白色度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450769
EJK-VLH50
100mm×148mm(はがきサイズ)
0.25
50枚
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください