曜日別特売

プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント

プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント - エレコム
(1件のレビュー)

きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。

ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200用紙サイズ89mm×127mm(L判サイズ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15450778EJK-VLL100【お探しNo.】D331100枚
オープン
699
769(税込)
当日出荷
15450787EJK-VLL400【お探しNo.】D332400枚
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 写真印刷
建設業・工事業

紙としての発色はよい。
紙厚さも丁度よい。
印刷時の給紙がうまくいかないことが残念。
同じメーカーが出す後継品だけど印刷不良が多すぎて400枚パック買った意味なしって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする