曜日別特売

AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース シリコン カバー 落下防止 カラビナ付 MagSafe充電対応

AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース シリコン カバー 落下防止 カラビナ付 MagSafe充電対応 - エレコム

蓋と本体ケースをつなぐ接続部がスリムでワイヤレス充電時の効率を下げず、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods Pro (第2世代)用シリコンケース。

セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15451207AVA-AP4SCBKブラックAirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
3,210
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
15451216AVA-AP4SCCRマットクリアAirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
3,210
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
15451225AVA-AP4SCGYグレーAirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
3,210
取扱い終了
15451234AVA-AP4SCIVアイボリーAirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
3,210
取扱い終了
15451250AVA-AP4SCNVネイビーAirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
3,210
取扱い終了
15451259AVA-AP4SCPNピンクAirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
3,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする