曜日別特売

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ ガラスフィルム ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 硬度10H - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカット仕様のSurface Pro用ガラスフィルムです。

セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカットガラス)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15451390TB-MSP9FLGGBL
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする