oneA
接続中継線
ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
用途
コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。
長さ(mm)
4000
種類
使用線種:VCTF0.3mm
2
×4芯
コネクタ
接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※先端はバラ線となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15453526
USP-202
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください