HAMILeX(ハミレックス)
カメラスタンド
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様
上下前後調整:任意調整可能
付属品
カメラ固定ねじ、結束バンド×2本
適合本体
ディスプレイスタンドPU-850シリーズ
ストローク(mm)
高さ:375~790、前後:89~175
質量(kg)
2.5
色
黒
外形寸法(mm)
420×225
総耐荷重(kg)
7
内容量
1個
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475050
PUP-B8502
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません