HAMILeX(ハミレックス)
サイネージスタンド
移動に便利なローラーキャスター付き
垂直タイプの簡易サイネージスタンド
パイプ形状の軽量な本体
ACアダプタの設置や配線に便利な背面ホルダー付き
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
内容量
1台
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
ディスプレイ
調節範囲(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475068
XS-34
7.5
460.8×550×1218
~45V型対応
上下50(ピッチ3段階)
30(ディスプレイ15以下)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475077
XS-36
8
510.8×550×1118
~55V型対応
上下、50ピッチ3段階
40(ディスプレイ25以下)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません