曜日別特売

セーフティシューズ(マジック)(男女兼用)

セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(マジック)(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(マジック)(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(マジック)(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(マジック)(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(マジック)(男女兼用) - アイトス

オリジナルのトゥーガードとヒールカウンターによる耐久性とホールド感と着脱しやすいマジック仕様の耐油、耐滑、静電仕様モデル
独自のソールを採用し、耐滑性抜群。
マジック止め仕様の安定感、紐の引っかかりがなく安全性が向上。
夜間、暗所の作業に配慮した反射材を装備。
女性サイズ対応。
運送業建築業・製造業・工場など幅広い作業に対応。

規格JSAA A種合格足幅EEE材質(先芯)樹脂先芯材質(甲被)合成皮革+PVC材質(底部)EVA+合成ゴム形状ローカット甲被タイプマジックタイプ機能樹脂先芯、耐油、耐滑、クッション性、静電、反射材仕様プロスニーカー(R)、女性サイズ対応標準質量(g/片足)450±10(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154599055166922ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599145166922.5ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599305166923ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599395166923.5ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599485166924ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599575166924.5ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599665166925ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599755166925.5ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154599845166926ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600005166926.5ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600095166927ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600185166928ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600275166929ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600365166930ホワイト
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600795166923.5ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600975166924.5ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601065166925ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601155166925.5ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601245166926ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601405166926.5ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601495166927ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601585166928ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601675166929ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154601855166922ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154602555166925.5ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154602645166926ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154602805166926.5ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154602895166927ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154602985166928ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154603075166929ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
154600455166922ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154600545166922.5ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154600705166923ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154600885166924ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154601765166930ネイビー
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154601945166922.5ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154602105166923ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154602195166923.5ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154602285166924ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154602375166924.5ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154602465166925ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
154603165166930ブラック
9,100
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする