曜日別特売

セーフティシューズ(男女兼用)

セーフティシューズ(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(男女兼用) - アイトスセーフティシューズ(男女兼用) - アイトス
(2件のレビュー)

脱ぎ履きの多い現場や軽作業に
軽量先芯入りスリッポンタイプのセーフティシューズ

甲被タイプスリッポンタイプ足幅EEE材質(先芯)樹脂先芯材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ポリエステル)材質(底部)EVA+熱可塑性ゴム(TPR)機能樹脂先芯、クッション性、軽量形状ローカット標準質量(g/片足)280±10(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15460325LX69180280±10(26cm)22.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460334LX69180280±10(26cm)23EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460350LX69180280±10(26cm)23.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460359LX69180280±10(26cm)24EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460368LX69180280±10(26cm)24.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460377LX69180280±10(26cm)25EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460386LX69180280±10(26cm)25.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460395LX69180280±10(26cm)26EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460404LX69180280±10(26cm)26.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
15460420LX69180280±10(26cm)27EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460429LX69180280±10(26cm)28EEE樹脂先芯、クッション性、軽量ライトモクグレー
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460438LX69180280±10(26cm)22.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460447LX69180280±10(26cm)23EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460456LX69180280±10(26cm)23.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460465LX69180280±10(26cm)24EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460474LX69180280±10(26cm)24.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460490LX69180280±10(26cm)25EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460499LX69180280±10(26cm)25.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
15460508LX69180280±10(26cm)26EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15460517LX69180280±10(26cm)26.5EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
15460526LX69180280±10(26cm)27EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
15460535LX69180280±10(26cm)28EEE樹脂先芯、クッション性、軽量シャドーカモフラ
6,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: ビル建築現場での交通誘導警備
その他業種

紐のないスリッポンなので手を使わずに脱ぎ履きでき便利。ワンランク上のものを買って、靴下やインソールで履き心地を調整するとよいかも。

対象商品 : 15460508
2025-08-26
用途: 建設現場
ホリカワ建設業・工事業

安全靴は先の鉄芯が痛くて履けなかったのですが、マンダムのシリーズは痛くならないので自分には助かっております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする