万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。
単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で
スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。
単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB-Aポートを1つずつ搭載しています。
仕様USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-Aオス to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル色ブラック質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む)コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB-Aメス対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87使用電池単3形電池×4本出力電流(mA)定格:500電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年アズワン品番65-0533-78定格出力電圧(DC V)5USBポート数2給電端子USB Type-C、USB-A内容量1個