エレコム
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone
ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
本体質量(g)
約253
使用地区
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コネクタ形状
定格入力電圧(V)
保証期間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65406819
EC-ACD02WH
ホワイト
【電源出力側】USB Type-C(USB-C)メス×1 USB Aメス×4
AC100~240(50/60Hz)
1年間
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65406803
EC-ACD02BK
ブラック
(電源出力側)USBType-C(USB-C)メス×1USBAメス×4
AC100-240(50/60Hz)
1年
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください