PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式

PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 - エレコム

携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。
USB:Type A <---> DCコネクタを装備
お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます
携帯に便利な巻取機構を採用しています
ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です
ボタン一つで収納可能です

用途
PSP充電時に重宝します。
巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。
ブラック長さ(m)0.8規格USB1.1/2.0コネクタ形状【1】USB Type:A(オス)、【2】EIAJ規格#2(オス)対応【アーキテクチャー】USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC主な用途PC等のUSB端子からPSPを充電内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09301154MG-CHARGE/DC
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする