家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980