エレコム
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhone
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
その他
コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載
付属品
USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m)
質量(g)
約75
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×38×30
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.26
保証期間
6カ月間
定格出力電力(W)
12
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電流
合計2.4A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668717
MPA-ACLX01BF
しろちゃん(ブラック×ホワイト)
¥
4,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62668735
MPA-ACLX01PF
しろちゃん(ピンク×ブラック)
¥
4,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62668753
MPA-ACLX01WF
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
¥
4,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください