エレコム
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。
対応機種
Lightningコネクタに対応したApple製品
定格入力電流(A)
0.2
定格出力電力(W)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
ケーブル長(m)
幅W×厚さ×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668778
MPA-ACLX02WF
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
約80
約2.0
約30×30×30※突起部含まず
¥
4,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
62668796
MPA-ACLX03WF
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
約100
約2.5
約30×30×30※突起部含まず
¥
4,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62668814
MPA-ACLX04WF
ホワイトフェイス
約120
約3.0
外形寸法:約30×30×30※突起部含まず
¥
4,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください