エレコム
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.8A出力 コンパクト USBコンセント iPhone
携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。
家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。
その他
コンパクト設計
質量(g)
約31
適合規格
◇PSE 特定電気用品
対応機種
USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)
約35×33×35※ACプラグ収納時
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.3
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
9
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流
1.8A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61328768
MPA-ACU08BK
ブラック
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
61328777
MPA-ACU08WF
ホワイトフェイス
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください