東栄管機
HT-DV ヤリトリソケット
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
用途
HTパイプ用継手。
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
HTDV
使用流体
高温排水
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15466248
HT-DV ES-L
75
198
90
3
89
¥
6,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
15466257
HT-DV ES-L
100
239
115
4
114
¥
9,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09952385
HT-DV ES-L
-
121.5
48.9
1-1/2
48
¥
3,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
09952401
HT-DV ES-L
-
134.5
60.8
2
60
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
09952410
HT-DV ES-L
-
170
76
2-1/2
76
¥
5,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材