SU継手90°エルボ

SU継手90°エルボ - 東栄管機

薄肉の排水用塩ビ継手です。

用途SUパイプ用継手。材質PVC形状90°エルボ内容量1個
関連資料:図面(0.09MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15466354SU DL565025929
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
15466370SU DL69652.57435
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
15466379SU DL78752.58641
オープン
449
494(税込)
当日出荷
15466388SU DL94100311354
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする