東栄管機
SU継手45°エルボ
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途
SUパイプ用継手。
材質
PVC
形状
45°エルボ
内容量
1個
関連資料:
図面(0.08MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15466397
SU 45°L
42
50
2
59
12
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
15466406
SU 45°L
50
65
2.5
74
16
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
15466415
SU 45°L
62
75
2.5
86
25
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
15466424
SU 45°L
70
100
3
113
26
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材