曜日別特売

ピックアップバスケットカバー後用2

ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)ピックアップバスケットカバー後用2 - MARUTO(大久保製作所)

リニューアル:カバーのズレ落ち防止の紐を追加になりフィット感もUP
荷物に合わせて約15cm容量UP 23リットルから40リットルに容量UP
カバーのふたが大きく開くから荷物の出し入れがサッとできます。
ひったくり防止
外から中身が見えません

材質表・裏生地/ポリエステル(裏PUコーティング)内側/発泡EVA容量(L)23~40適合寸法(cm)カゴ周囲:約127~161 カゴ深さ:約28以内内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15467657D-2R-UP02ブラウン
4,050
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
15467666D-2R-UP02カーキ
4,050
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
15467675D-2R-UP02ネイビー
4,050
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
15467684D-2R-UP02ワイン
4,050
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする