ワイヤレスヘッドホン ヘッドセット 無線 2.4GHz Bluetooth 5.0 (有線Φ3.5mm接続可) マイク付き

ワイヤレスヘッドホン ヘッドセット 無線 2.4GHz Bluetooth 5.0 (有線Φ3.5mm接続可) マイク付き - エレコム
(1件のレビュー)

スタンド代わりにもなる、充電台付きで、充電し忘れを防止するオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
ヘッドセットスタンドの役割も果たす充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。※AUXケーブルを差し込む際はヘッドホンとしてのみ使用可能で、マイクはお使いただけません。有線でマイクを使う際はUSBケーブルを接続してください。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約37時間、連続音楽再生約39時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。

仕様最大登録可能台数:8台付属品充電台、USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、AUXケーブル(Φ3.5mm3極 to Φ3.5mm3極)型式マイク:MEMS型質量(g)ヘッドセット:約223、充電台:約175電源(V)DC5規格法令対応:TELEC出力Bluetooth power class1対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×約72×約186(※付属品含まず )通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k充電時間(時間)約3.5連続再生時間約39動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)色(本体)ブラック指向性無指向性ドライバーユニット(Φmm)直径36プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式両耳通信距離(m)約10(※障害物なきこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド連続待受時間約200時間対応コーデックA2DP:SBCマイクミュート音量調節連続通話時間(時間)約37マルチポイント対応(同時待受け)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468960LBT-HSOH21BK
19,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15468960
2024-03-04
用途: オンライン会議などで
国立大学法人信州大学教育・研究機関

現在使用しているものは有線であるため、扱いが不便でしたが、ワイヤレスであるため、大変重宝しています。部屋内での移動も可能ですし、充電も短時間で完了します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする