ポール取付金具

ポール取付金具 - i-PRO

カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80mmから200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。

仕様仕上げ:アルミダイカスト i-PRO ホワイト/ブラック付属品取扱説明書×1式、固定用バンド×3本、補助バンド×1本、落下防止ワイヤー固定金具×1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ×5本、M6×16 mm 六角穴付ねじ×2本、M4×20 mm 六角穴付ねじ×5本質量(g)約1200使用温度範囲(℃)-50~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15469748WV-QPL500WUX
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15469748WV-QPL500WUX43346496WV-QPL500WUXWV-QPL500WUX ポール取付金具 i-PRO 43346496ポール取付金具i-PRO1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする