NEC
レーザー光源液晶プロジェクター
レーザー光源液晶プロジェクター。静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
質量(kg)
9.4
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
レーザー
コントラスト比
3000000:1
解像度
1920×1200
入力端子
【映像】HDMI×2、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×1、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ステレオミニジャック×1
画面サイズ
30~300型
出力端子
【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
6200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.77~12.89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15470396
NP-P627ULJL
オープン
¥
789,800
¥868,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください