曜日別特売

ソリード フリーアドレス用ハーフデスク

ソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用ハーフデスク - アール・エフ・ヤマカワ

ソリード(SOLIDO)フリーアドレス用デスクのシリーズのハーフサイズデスク。厚み40mmの天板と脚部で高級感あるソリードのデザインです。天板の配線切り欠き部には浅い位置に配線受けがあるためコンセントタップに手が届きやすく、頻繁にコンセントを抜き差しするフリーアドレスの場面でもストレスなく快適にご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材があります。

用途非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)のエンドデスクとしても使用可能。高さ(mm)720天板厚さ(mm)40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15471227RFTFH-1260WH-WLホワイト天板×ホワイト脚1200×600×720約29.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471236RFTFH-1260WH-BLホワイト天板×ブラック脚1200×600×720約29.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471245RFTFH-1260OA-WLオーク天板×ホワイト脚1200×600×720約29.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471254RFTFH-1260OA-BLオーク天板×ブラック脚1200×600×720約29.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471270RFTFH-2460WH-WLホワイト天板×ホワイト脚2400×600×720約54.5
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471279RFTFH-2460WH-BLホワイト天板×ブラック脚2400×600×720約54.5
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471288RFTFH-2460OA-WLオーク天板×ホワイト脚2400×600×720約54.5
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471297RFTFH-2460OA-BLオーク天板×ブラック脚2400×600×720約54.5
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471306RFTFH-3660WH-WLホワイト天板×ホワイト脚3600×600×720約80
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471315RFTFH-3660WH-BLホワイト天板×ブラック脚3600×600×720約80
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471324RFTFH-3660OA-WLオーク天板×ホワイト脚3600×600×720約80
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15471340RFTFH-3660OA-BLオーク天板×ブラック脚3600×600×720約80
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673108RFTFH-2870WH-WLホワイト天板×ホワイト脚2800×700×72067
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673117RFTFH-2870WH-BLホワイト天板×ブラック脚2800×700×72067
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673126RFTFH-2870OA-WLオーク天板×ホワイト脚2800×700×72067
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673135RFTFH-2870OA-BLオーク天板×ブラック脚2800×700×72067
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673144RFTFH-4270WH-WLホワイト天板×ホワイト脚4200×700×72099
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673160RFTFH-4270WH-BLホワイト天板×ブラック脚4200×700×72099
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673169RFTFH-4270OA-WLオーク天板×ホワイト脚4200×700×72099
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673178RFTFH-4270OA-BLオーク天板×ブラック脚4200×700×72099
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673187RFTFH-1470WH-WLホワイト天板×ホワイト脚1400×700×72035
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673196RFTFH-1470WH-BLホワイト天板×ブラック脚1400×700×72035
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673205RFTFH-1470OA-WLオーク天板×ホワイト脚1400×700×72035
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68673214RFTFH-1470OA-BLオーク天板×ブラック脚1400×700×72035
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425865RFTFH-1060WH-WLホワイト天板×ホワイト脚1000×600×720約27
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425881RFTFH-1060WH-BLホワイト天板×ブラック脚1000×600×720約27
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425890RFTFH-1060OA-WLオーク天板×ホワイト脚1000×600×720約27
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425899RFTFH-1060OA-BLオーク天板×ブラック脚1000×600×720約27
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425908RFTFH-1070WH-WLホワイト天板×ホワイト脚1000×700×720約29
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425917RFTFH-1070WH-BLホワイト天板×ブラック脚1000×700×720約29
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425926RFTFH-1070OA-WLオーク天板×ホワイト脚1000×700×720約29
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425935RFTFH-1070OA-BLオーク天板×ブラック脚1000×700×720約29
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425951RFTFH-1270WH-WLホワイト天板×ホワイト脚1200×700×720約31.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425960RFTFH-1270WH-BLホワイト天板×ブラック脚1200×700×720約31.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425969RFTFH-1270OA-WLオーク天板×ホワイト脚1200×700×720約31.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425978RFTFH-1270OA-BLオーク天板×ブラック脚1200×700×720約31.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425987RFTFH-1460WH-WLホワイト天板×ホワイト脚1400×600×720約32.5
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59425996RFTFH-1460WH-BLホワイト天板×ブラック脚1400×600×720約32.5
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59426005RFTFH-1460OA-WLオーク天板×ホワイト脚1400×600×720約32.5
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59426021RFTFH-1460OA-BLオーク天板×ブラック脚1400×600×720約32.5
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする