株式会社野中
ヘアカラークリーニング
服に付いたヘアカラーの汚れを落とす魔法のような液体
用途
布、衣服に付着したヘアカラー汚れ除去
仕様
1cm
2
あたり0.22ml(カット綿3cm角で約2ml)
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルアミン)、硝酸、過酸化水素水
形状
液体
液性
酸性
商品タイプ
本体
内容量
1本(50mL)
注意
※使用時には、付属の取扱説明書をよく読み、ご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472347
N-0004-50ml
¥
2,780
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください