LEPLUS NEXT
スマートフォン(汎用) ハンドストラップ 「WRISTY MULTI STRAP」リボンタイプ
端末やケースを選ばず装着できる多機能ハンドストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/フェミニンな微光沢のデザイン/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属
仕様
【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計
付属品
ストラップパーツ
材質
ポリエステル、亜鉛合金
厚さ(mm)
【挟み込みシート】約0.61
質量(g)
13.3
内径(Φmm)
【ストラップ】約85
ストラップ長さ(cm)
約18
太さ(mm)
【ハンドストラップ】約25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474377
LN-HS05BL
ブルー
¥
1,618
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
15474359
LN-HS05BG
ベージュ
¥
1,618
取扱い終了
返品不可
15474368
LN-HS05PK
ピンク
¥
1,618
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください