ダイゾーニチモリ
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。
貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。
速乾性で洗浄力に優れます。
ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途
引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。
トラスコ品番
248-0878
色
透明
容量(mL)
120
主成分
フッ素溶剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474815
1140499400
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください