鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる - 旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる - 旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる - 旭エンジニアリング

頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。

用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.14MB)
注意
※防錆処理後放置すると再び錆びますので、必ず防錆処理(別売防錆剤NAGR)を行って下さい。
※液が、眼、手足等の身体に付着しないように保護手袋を着用して下さい。
※使用後フタは必ず閉め、冷暗所に保管して下さい。
※刷毛塗する場合、必要な液量を別容器に移してから塗布して下さい。刷毛を2度漬けした液は紫に変色し劣化します。
※金属ブラシの使用は避けて下さい。
※錆が厚く発生している場合には、あらかじめケレン作業を行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15474885SAT1缶(1kg)1
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
15474894SAT201缶(18kg)18
80,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

錆びとれーる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする