曜日別特売

超薄型ゲーミングパソコン NUCX

超薄型ゲーミングパソコン NUCX - MINISFORUM

Intel? Core? i7-11800H搭載 超薄型ゲーミングパソコンです。
NVIDIA? GeForce RTX? 3070 Laptop GPU搭載
幅26.5mmの驚異的な薄型ボディ
Windows 11 Pro プリインストール
32GBメモリ、512GB M.2 NVMe SSD標準搭載
4K/60Hz対応のHDMI、8K/60Hz対応のThunderbolt 4搭載
有線2.5G LANポート

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約2435(台座含む)冷却方式ファンシンクインターフェース【背面ポート】1×DC-IN、1×2.5GLAN、1×HDMI、1×Thunderbolt4、【前面ポート】1×PowerButton、3×USB3.2Gen1(TypeA)、1×SDカードスロット、1×オーディオ端子メモリー規格:SO-DIMM DDR4×2slots(最大64GB)、容量:32 GB(16 GB×2)、(空きスロット)無しメモリー容量32GB保証期間1年使用CPUIntel(R)CoreTM i7-11800HOSWindows 11 Pro 64bitロックケンジントンロック非対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)236×26.5×385、(台座装着時)260×80×395BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.1(4K@60Hz)、1×Thunderbolt 4(8K@60Hz)SSD512 GBストレージ規格:M.2 SSD NVMe、容量:512 GB、増設スロット(規格):1×M.2 2280 NVMe Slot、(NGFF SATA または NVMe PCIe4.0サポート)内蔵グラフィックスNVIDIA®; GeForce RTX®; 3070 Laptop GPU (GDDR6 8GB)VESA対応非対応有線LAN1×2.5G LAN無線LANWi-Fi 6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475314NUCXI7-32/512-W11Pro(11800H+RTX3070)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする