超小型デスクトップパソコン MUC5095

超小型デスクトップパソコン MUC5095 - Maxtang超小型デスクトップパソコン MUC5095 - Maxtang超小型デスクトップパソコン MUC5095 - Maxtang超小型デスクトップパソコン MUC5095 - Maxtang超小型デスクトップパソコン MUC5095 - Maxtang

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。
Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載
わずか129mm四方の超小型筐体
Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル
0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載
Gigabit LANポート1基搭載

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ冷却方式ファン冷却インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子メモリー規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1メモリー容量8GB保証期間1年適合温度(℃)(動作時)0~50、(非動作時)-20~70ロックケンジントンロック対応Bluetooth対応映像出力2×HDMI 2.0ストレージ規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可)VESA対応対応(マウンタ付属)有線LAN1×Gigabit LAN無線LAN対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
OS
内蔵グラフィックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475506MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WBIntel(R) Celeron(R) Processor N5095Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bitIntel(R) UHD Graphics
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
15475488MUC5095-8/128(N5095)WBIntel(R)Celeron(R)Processor N5095非搭載Intel®; UHD Graphics
オープン
取扱い終了
15475497MUC5095-8/128-W10Pro(N5095)WBIntel(R)Celeron(R)Processor N5095Windows 10 Pro 64 bitIntel®; UHD Graphics
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする