超小型デスクトップパソコン NX6412

超小型デスクトップパソコン NX6412 - Maxtang

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。
Intel(R9 Celeron(TM) Processor J6412 (4コア4スレッド)搭載
わずか127mm四方の超小型筐体
-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
カスタマイズで2.5インチSSDの増設に対応可能
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載
Gigabit LANポートを2基搭載
案件に合わせたカスタマイズにも対応可能

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ冷却方式ファンレスインターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI、2×USB 2.0、2×Gigabit LAN、【側面ポート】1×microSIMカードスロット(オプション)、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子保証期間1年使用CPUIntel(R)Celeron(R)Processor J6412適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-40~80ロックケンジントンロック非対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)127×127×43.5Bluetooth非対応(カスタマイズにより対応)映像出力2×HDMISSD128 GBストレージ規格:M.2 SSD SATA、容量:128 GB(案件によりカスタマイズ可)、増設スロット:1×2.5インチ(案件によりカスタマイズ可)内蔵グラフィックスIntel®; UHD GraphicsVESA対応対応(マウンタ付属)有線LAN2×Gigabit LAN無線LAN非対応(カスタマイズにより対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
メモリー容量
OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475515NX6412-4/128(J6412)規格:SO-DIMM DDR4/最大32GB、容量:4GB4GB非搭載
オープン
取扱い終了
15475524NX6412-8/128-W10Pro(J6412)規格:SO-DIMM DDR4/最大32GB、容量:8GB8GBWindows 10 Pro 64 bit
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする