超小型デスクトップパソコン NX6412

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475524 品番NX6412-8/128-W10Pro(J6412)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。
Intel(R9 Celeron(TM) Processor J6412 (4コア4スレッド)搭載
わずか127mm四方の超小型筐体
-20℃〜60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
カスタマイズで2.5インチSSDの増設に対応可能
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載
Gigabit LANポートを2基搭載
案件に合わせたカスタマイズにも対応可能

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式ファンレス インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI、2×USB 2.0、2×Gigabit LAN、【側面ポート】1×microSIMカードスロット(オプション)、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子 メモリー規格:SO-DIMM DDR4/最大32GB、容量:8GB メモリー容量8GB 保証期間1年 使用CPUIntel(R)Celeron(R)Processor J6412 適合温度(℃)(動作時)-20〜60、(非動作時)-40〜80 OSWindows 10 Pro 64 bit ロックケンジントンロック非対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)127×127×43.5 Bluetooth非対応(カスタマイズにより対応) 映像出力2×HDMI SSD128 GB ストレージ規格:M.2 SSD SATA、容量:128 GB(案件によりカスタマイズ可)、増設スロット:1×2.5インチ(案件によりカスタマイズ可) 内蔵グラフィックスIntel® UHD Graphics VESA対応対応(マウンタ付属) 有線LAN2×Gigabit LAN 無線LAN非対応(カスタマイズにより対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする