タワー ティッシュケース レギュラー

タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業タワー ティッシュケース レギュラー - 山崎実業

シンプルなデザインのティッシュケース。
ボックスタイプのポリ袋なども収納可能。
置き型タイプは木ネジが付いているので壁付けでもご使用いただけます。
※枚数の目安:200組(400枚)以内

付属品木ネジ×4 取付可能な壁面/置き型タイプ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体・台座/ABS樹脂質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13×7.5耐荷重(g)500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154755405583ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
154755495584ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする