山崎実業
smart スマート 天板付き スリッパラック
収納が少ない玄関先に4足収納可能な天板つきスリッパラック。
鍵や小物・除菌グッズなども置け、スリムなデザインで場所をとりません。
材質
本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
天板/1、収納部/1
収納数
スリッパ4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×12×40.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475619
5756
ホワイト
¥4,150
取扱い終了
15475628
5757
ブラック
¥4,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください