イーエスエス
建設機械用ドライブレコーダー
NETIS登録番号:KT-220001-A
高画質・耐振動の現場モデル
200万画素・フルHD高画質
寸法(mm)
カメラ本体:76×37×38
取付方式
建設機械:3M超強力粘着テープ
電源(V)
DC12・24
ケーブル長(m)
約6.8
記録方式
MP4
解像度
1080P FHD
防塵防水性能
IP66
録画時間
目安:12時間
モニタ
なし
画角
対角140°(水平12° 垂直60°)
動作温度範囲(℃)
-10~60
録画方式
データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.68MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475890
EM1
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
建設機械用ドライブレコーダーEM1
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった